| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96879877 Herst.-Nr.: 65230 EAN/GTIN: 4034451652309 |
| |
|
| | |
| Projektorlampe 17x74,9mm R7s 230V 800W DXX 65230 Präzisionslampe R7s, ANSI-Code: DXX, LIF-Code: P2/13 - Bühne, Studio und architektonische Beleuchtung. Dieses Leuchtmittel ist zum Einsatz im Bühnen- und Theaterbereich bestimmt. Dieses Leuchtmittel ist nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten geeignet. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Lebensdauer (h): 75 Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 800 W | Lampenspannung: | 240 V | Lichtstrom: | 20000 lm | Sockel: | R7s | Farbtemperatur: | 3200 K | Brennstellung: | beliebig | ANSI: | DXX | Wendelform: | M-Filament | Cool Beam: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Projektor-Lampe, Projektorlampe, Halogenlampe R7S, Halogenlampe Sockel R7S, Leuchtmittel Stabform, Stabform, OHP-Ersatzlampe, Projektionslampe, Leuchtmittel R7s, Sockel R7s, stabform halogen, beamer ersatzlampe, stabform r7s |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 10,02* | € 14,68* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 10,03* | € 14,69* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 11,35* | € 16,61* | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 11,37* | € 16,64* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,79* | € 18,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|