| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96880388 Herst.-Nr.: 35574 EAN/GTIN: 4034451355743 |
| |
|
| | |
| Single-LED 10x25mm Ba9s 20-28VAC/DC ws 35574 Gesockelte LED in weiß mit Einweggleichrichter. Ultrahelle 3mm LED, hochreflektierender Kunststoffkörper (Reflektor) mit Farbring in Leuchtfarbe. Integrierter Vorwiderstand, Typen bis 60V mit zusätzlicher SI-Diode als 1-Weg-Gleichrichtung bei AC Betrieb. Abstrahlwinkel 50°, Mittelkontakt Anodenanschluss (+). Bei AC-Betrieb ist die Stromaufnahme und Helligkeit um ca. Weitere Informationen: | | Lampenleistung: | 0,37 W | Lampenspannung: | 24 V | Lichtstrom: | 0 lm | Sockel: | BA9s | Technologie: | LED | Lampenform: | Röhre, einseitig gesockelt | Halogen: | nein | Krypton: | nein | Xenon: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 3,95* | € 5,99* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,96* | € 6,00* | | | | | 24 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,29* | € 6,46* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,48* | € 6,73* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 4,99* | € 7,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|