Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Glühlampe B60x105mm E27 42V 25W matt 40720


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-96880702
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     40720
EAN/GTIN:
     4034451407206
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27

Glühlampe B60x105mm E27 42V 25W matt 40720

Industrieleuchtmittel mit Sonderspannung. Allgebrauchsglühlampen zeichnen sich durch hohe Zuverlässigkeit aus. Diese Lampe ist für viele Anwendungsfälle geeignet. Energieeffizienzklasse: EOL, Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 4000, Power-Faktor: 1
Weitere Informationen:
Lampenleistung:
25 W
Lampenspannung:
42 V
Lichtstrom:
210 lm
Sockel:
E27
Sockel mit 3 Kontakten:
nein
Lampenform:
Birnenform
Ausführung:
mattiert
Farbe:
farblos
Durchmesser:
60 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1,43*
€ 2,36*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,43*
€ 2,36*
€ 3,90*
ab € 1,61*
€ 2,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,68*
€ 2,76*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,82*
€ 2,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.