| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96952252 Herst.-Nr.: 65000013 EAN/GTIN: 4021553046242 |
| |
|
| | |
| Verbindungsklemme 3-polig kompakt 65000013 Verbindungsklemme für alle Leiterarten, mit Betätigungshebeln, max. Umgebungstemperatur 85°C Weitere Informationen: | | Anzahl der Klemmstellen: | 3 | Nennquerschnitt: | 0,14..4 mm² | Mit Betätigungshebeln: | ja | Farbe: | sonstige | Transparent: | nein | Nennspannung: | 450 V | Nennstrom: | 32 A | Geeignet für Massivleiter: | ja | Geeignet für flexible Leiter: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,64* | € 1,17* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 0,63* | € 1,18* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 0,62* | € 1,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|