| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96953602 Herst.-Nr.: 43003250 EAN/GTIN: 4250047769682 |
| |
|
| | |
| Einbaulautsprecher 3/4W alu rund 43003250 Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, alu matt. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm, Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16. Weitere Informationen: | | Farbe: | sonstige | Standlautsprecher: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | ja | Geeignet für Wandmontage: | nein | Tragbar: | nein | Hornlautsprecher: | nein | Soundbar: | ja | Frequenz: | 150..20000 Hz | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 64,69* | € 64,69* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 56,61* | € 72,00* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 56,90* | € 72,34* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 57,18* | € 72,66* | | | | | | | | | | € 8,50* | ab € 58,13* | € 73,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|