Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batteriesatz 4,8V/7Ah 40071345253


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Batteriesatz 4,8V/7Ah 40071345253
Batteriesatz 4,8V/7Ah 40071345253
Artikel-Nr.:
     3517B-96955584
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     40071345253
EAN/GTIN:
     4012539060345
Suchbegriffe:
Akku Handscheinwerfer
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack

Batteriesatz 4,8V/7Ah 40071345253

Ersatzbatterie für Handscheinwerfer W270. Ausführung: Nickel-Cadmium Nennspannung: 4,8 V Kapazität: 7000 mAh Akkupack: Ja Einsatz im Ex-Bereich: Nein Kunststoffgehäuse: Nein Geeignet für Schnellladung: Nein Traktionsbatterie: Nein
Weitere Informationen:
Größenbezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
4
Ausführung:
Nickel-Cadmium
Nennspannung:
4,8 V
Kapazität:
7000 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Länge:
80 mm
Höhe inkl. Pole:
75 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,35*
€ 171,52*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 141,16*
€ 171,55*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 152,45*
€ 183,48*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 153,05*
€ 184,63*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 153,76*
€ 190,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 184,63*
€ 219,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 182,16*
€ 216,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,66*
€ 206,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 164,67*
€ 195,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 153,05*
€ 182,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.