| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96960551 Herst.-Nr.: 50119002100 EAN/GTIN: 4020863391103 |
| |
|
| | |
| Sensor PGPC HF #50119002100 Sensormodul netlife easy45 mit HF-Licht-/ Bewegungssensor, Tageslicht und Bewegung, Broadcast, Erfassung max. D=8m bei Montagehöhe 4m, einstellbares Bright-Out, Corridorfunktion mit einstellbaren Lichtniveaus und Nachlaufzeiten, IR- Fernbedienung LC-ST RCS2 erforderlich. Gehäuse mit glatter Oberfläche aus Polycarbonat. Leitungseinführung stirnseitig mit Drehfix Bajonettverschluss, Mit seitlicher Klick-Riegel Sicherung. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Bewegungsmelder | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Farbe: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 101,24* | € 128,53* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 101,33* | € 128,64* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 106,29* | € 134,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|