Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuergerät 56TL6CBM0B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steuergerät 56TL6CBM0B
Steuergerät 56TL6CBM0B
Artikel-Nr.:
     3517B-96961504
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     56TL6CBM0B
EAN/GTIN:
     4058352579060
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

Steuergerät 56TL6CBM0B

Licross, Controller, Montageart: Einbau, Montageort: an der Licross Tragschiene, aus Stahlblech, Schutzart (gesamt): IP20, Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung), Prüfzeichen: CE, UKCA, Spannung: 230V, Spannungsart: AC, 1 x Servicetaste, 1 x DALI, 1 x Bluetooth-Schnittstelle
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 166,90*
€ 207,70*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,93*
€ 212,18*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 212,18*
€ 252,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,17*
€ 250,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,44*
€ 230,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,93*
€ 203,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.