| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96961900 Herst.-Nr.: 28002470 EAN/GTIN: 9006210673677 |
| |
|
| | |
| LED-Treiber LC 165W 400#28002470 Konstantstrom-LED-Treiber für den Leuchteneinbau, Ausgangsstrom einstellbar zwischen 400 700 mA, Für Leuchten der Schutzklasse I und der Schutzklasse II, Temperaturschutz gemäß EN 61347-2-13 C5e, Max. Ausgangsleistung 165 W, Bis zu 94 % Effizienz, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, Low profile -Metallgehäuse mit weißem Oberteil, Schutzart IP20, Klemmen: 45° Steckklemmen, Übertemperaturschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz, Leerlaufschutz, Schutz gegen Burst-Spannungen 1 kV, Schutz gegen Surge-Spannungen 1 kV (zwischen L und N), Schutz gegen Surge-Spannungen 2 kV (zwischen L/N und Erde), Für Linear- und Flächenbeleuchtung in Büroanwendungen Weitere Informationen: | | Ausführung: | dynamisch | Geeignet für Außengebrauch: | nein | Dimmung 0-10 V: | nein | Dimmung 1-10 V: | nein | Dimmung DALI: | nein | Dimmung DSI: | nein | Dimmung DMX: | nein | Dimmung Potentiometer (geräteintegriert): | nein | Dimmung LineSwitch: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |