| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96962685 Herst.-Nr.: 84506009220 EAN/GTIN: 4020863391486 |
| |
|
| | |
| Spannungsversorgung LC-RX f #84506009220 DALI Spannungsversorgung für Hutschienenmontage. 230VAC 50/60 Hz, Abmessungen 90 x 72 x 64 mm (4TE), Schutzart IP20, Nennstrom 210 mA. Max. 10 Multimaster-Sensoren oder Tasten-Module anschließbar. Systemströme beachten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Art der Steuerung: | DALI | Schutzart (IP): | IP20 | Art der Spannungsversorgung: | AC | Mit Montageplatte: | nein | Bedienung über Bluetooth: | nein | Unterstützt Protokoll für ZigBee: | nein | Kompatibel mit Apple HomeKit: | nein | Kompatibel mit Google Assistant: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 231,26* | € 287,05* | | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 233,68* | € 287,67* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,18* | € 295,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|