Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DALI-2 Tastenkoppler APCON COP4L D2A-DR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DALI-2 Tastenkoppler APCON COP4L D2A-DR
DALI-2 Tastenkoppler APCON COP4L D2A-DR
Artikel-Nr.:
     3517B-96962846
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209423
EAN/GTIN:
     4029299571608
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

DALI-2 Tastenkoppler APCON COP4L D2A-DR

DALI-2 Tastenkoppler zur Anbindung von 4x Tastern, Schalter und anderer Schaltelemente. Kunststoff, lichtgrau, ähnlich RAL 7035. Eine Teileinheit breit, geeignet für DIN-Rail/Hutschienenmontage. Max. Leitungslänge 50 m. Den vier 230 V-Wechselspannungseingängen können über Software Lichtszenen, direkte Lichtwerte, Zeitverläufe, Ein- und Ausschaltbefehle, Befehle zum Dimmen und zur Farblichtsteuerung zugewiesen werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Signalumsetzer
Art der Steuerung:
DALI
Schutzart (IP):
IP20
Art der Spannungsversorgung:
AC/DC
Mit Montageplatte:
nein
Bedienung über Bluetooth:
nein
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 128,25*
€ 160,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 129,58*
€ 160,97*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,38*
€ 190,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,26*
€ 188,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,03*
€ 180,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,02*
€ 173,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,25*
€ 152,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.