| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-96962909 Herst.-Nr.: 820336 EAN/GTIN: 7021988203361 |
| |
|
| | |
| LED-Einbaudimmer 820336 LEDDIM SMART PILL (Smart Switch kompatibel) Pill 200VA Weitere Informationen: | | Zusammenstellung: | Basiselement | Bedienungsart: | sonstige | Anzahl der Module (bei Modulbauweise): | 1 | App-Steuerung über Bluetooth: | ja | Dimmung Phasenanschnitt: | nein | Dimmung Phasenabschnitt: | ja | Seriendimmer: | ja | Lastart: | universal und LED Retrofit | Nebenstelleneingang: | nein | Lichtwertspeicher: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,81* | € 84,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 68,92* | € 88,59* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 83,88* | € 107,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|