Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor Stromschiene weiß ZB-OR-T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor Stromschiene weiß ZB-OR-T
Sensor Stromschiene weiß ZB-OR-T
Artikel-Nr.:
     3517B-96962981
Hersteller:
     LTS Licht & Leuchten
Herst.-Nr.:
     667803
EAN/GTIN:
     4043544771414
Suchbegriffe:
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme
Stromschiene
stromschiene lts weiß

Sensor Stromschiene weiß ZB-OR-T

Organic Response Sensor mit Universaladapter für Stromschienenmontage, Sensor mit innovativer Anwesenheits-/Tageslichterkennung und integriertem DALI PS3, Stromversorgung direkt vom LED-Betriebsgerät über 2-Draht-DALI-Schnittstelle, Sensoren kommunizieren untereinander über proprietäre IR-Kommunikation, RF-Mesh-Kommunikation zwischen Sensor und Gateway, Gehäuserohr aus Aluminium, typ.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Lichtsensor
Kompatibel mit Apple HomeKit:
nein
Kompatibel mit Google Assistant:
nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
nein
Höhe:
70 mm
Tiefe:
70 mm
Durchmesser:
90 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: stromschiene, lts stromschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 156,27*
€ 196,11*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 157,03*
€ 196,76*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,11*
€ 233,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,79*
€ 232,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,98*
€ 218,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,18*
€ 210,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,27*
€ 185,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.