Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Allgebrauchslampe E27 230V2600K Ra90 30871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97050261
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     30871
EAN/GTIN:
     4034451308718
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
LED Birne

LED-Allgebrauchslampe E27 230V2600K Ra90 30871

Filament AGL mit matter Abdeckung, hohe Farbwiedergabe und gute Lichtausbeute Quecksilbergehalt (mg): 0, Schaltzyklen: 100.000, Zündzeit/Startzeit (s): <0,2, Lichtstromerhalt: >70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
20 mA
Leistungsfaktor:
0,84999999
Lampenleistung:
3,2 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
330 lm
Lampenlichtausbeute:
82 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Lampenform:
Birnenform
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 22,98*
€ 32,19*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 23,17*
€ 32,31*
€ 3,90*
ab € 26,10*
€ 36,58*
€ 5,95*
ab € 26,90*
€ 37,74*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 29,66*
€ 41,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,57*
€ 34,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,60*
€ 32,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,98*
€ 27,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.