| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97051738 Herst.-Nr.: 36787 EAN/GTIN: 4034451367876 |
| |
|
| | |
| LED-Allgebrauchslampe E27 10-30V 3000K160° 36787 Niedervolt AGL mit matter Abdeckung, Amplitudendimmung 3-10 VDC, zum Einsatz in 12V- oder 24V-Lampen. Energieeffizienzklasse: Restmenge, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0,7 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 12 W | Spannungsart: | AC/DC | Lichtstrom: | 1000 lm | Lampenlichtausbeute: | 83 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Birnenform, LED Birnenlampe, LED E27, LED Lampe E27, LED Leuchtmittel E27, LED Leuchtmittel Sockel E27, Leds mit Schraubsockel, Birnenlampe, Leuchtmittel Birnenform, Leuchtmittel Classic A, birnenlampe |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 19,82* | € 27,86* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 19,88* | € 27,98* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 21,51* | € 30,16* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 22,42* | € 31,38* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,21* | € 35,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|