Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 60x125,5mm 230V 3,6mA E27 ul-gn 37602


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe 60x125,5mm 230V 3,6mA E27 ul-gn 37602
LED-Lampe 60x125,5mm 230V 3,6mA E27 ul-gn 37602
Artikel-Nr.:
     3517B-97055239
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     37602
EAN/GTIN:
     4034451376021

LED-Lampe 60x125,5mm 230V 3,6mA E27 ul-gn 37602

LED-Strahler mit kreisförmiger und nach oben gerichteter Lichtabstrahlung. Durch 6 rundum angeordnete LED-Segmente wird eine weitgehend homogene seitliche Abstrahlung erreicht. Die Lichtabstrahlung nach oben wird durch ein zusätzliches LED-Element mit 6 LEDs, realisiert. Die Oberfläche der LED-Segmente ist mit einer weißen, hochreflektierenden Beschichtung versehen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
20 mA
Lampenleistung:
3,6 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
130 lm
Lampenform:
sonstige
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Sockel:
E27
Farbe:
grün
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 163,84*
€ 201,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 188,92*
€ 228,94*
€ 5,95*
ab € 207,29*
€ 250,59*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 219,64*
€ 262,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,58*
€ 312,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,50*
€ 311,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,54*
€ 295,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,06*
€ 290,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,64*
€ 261,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.