| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97057930 Herst.-Nr.: 57077 EAN/GTIN: 4034451570771 |
| |
|
| | |
| LED-Kerzenlampe 18x73mm 57077 LED Weihnachtskerze Windstoß E10, satiniert, im 2er Blister, als Retrofit für herkömmliche Windstoßkerzen, zur dekorativen Weihnachtsbeleuchtung Energieeffizienzklasse: Auslauftype, nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 230 V | Lampenleistung: | 0,6 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 8 lm | Lampenlichtausbeute: | 13 lm/W | Lampenform: | Kerze | Filamentlampe: | nein | Ausführung Glas/Abdeckung: | mattiert | Sockel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 11,64* | € 16,90* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 11,71* | € 16,98* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 13,19* | € 19,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|