Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Leuchtmittel D=30mm G4 3000K 125° dim 33816


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Leuchtmittel D=30mm G4 3000K 125° dim 33816
LED-Leuchtmittel D=30mm G4 3000K 125° dim 33816
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97058010
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33816
EAN/GTIN:
     4034451338166
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G4
LED Leuchtmittel G4
LED Leuchtmittel Sockel G4
LED Reflektorform

LED-Leuchtmittel D=30mm G4 3000K 125° dim 33816

Klein und energiesparend ersetzt dieser LED-Pin ein toller Ers herkömmliche G4 Pins bis zu 25 Watt. Neben der deutlichen Energieersparnis ist der Pin langlebig und lässt die Farben sehr natürlich erscheinen. Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0, Lichtstromerhalt: 0.70
Weitere Informationen:
Nennspannung:
10..18 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
1,7 W
Spannungsart:
AC/DC
Lichtstrom:
160 lm
Lampenlichtausbeute:
94 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 7,87*
€ 11,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 7,89*
€ 11,47*
€ 3,90*
ab € 8,92*
€ 12,99*
€ 5,95*
ab € 9,18*
€ 13,33*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 10,08*
€ 14,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,44*
€ 13,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,84*
€ 11,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.