Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC2900K120° 33843


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC2900K120° 33843
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC2900K120° 33843
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97058047
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     33843
EAN/GTIN:
     4034451338432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 230VAC2900K120° 33843

Die neue Generation dimmbarer LED-HV-Reflektorlampen mit GU10 Sockel bieten marktführende Effizienz und Lichtausbeute. Sie sind der ideale Ersatz für HV-Halogenlampen mit GU10 Sockel in einer Größe gemäß IEC-Standard. Diese Lampen haben eine lange Lebensdauer. Dieser Typ eignet sich sowohl für Anwendungen im gewerblichen Bereich als auch für Privathaushalte.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Leistungsfaktor:
0,8
Lampenleistung:
5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
340 lm
Lampenlichtausbeute:
68 lm/W
Lichtstärke:
100 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,11*
€ 14,49*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,12*
€ 14,51*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,95*
€ 15,71*
€ 3,90*
ab € 11,46*
€ 16,45*
€ 5,95*
ab € 12,74*
€ 18,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,50*
€ 14,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.