| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97058227 Herst.-Nr.: 38634 EAN/GTIN: 4034451386341 |
| |
|
| | |
| LED-Allgebrauchslampe E27 220-240VAC orang 38634 ideal für energieeffiziente Illuminationen, Einsatz in Lichterketten, UV-verschweißter Kunststoffkolben, passen in alle gängigen Illu-Fassungen für Flachleitung Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig, Quecksilbergehalt (mg): 0, Zündzeit/Startzeit (s): 0,0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,94999999 | Lampenleistung: | 3 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 180 lm | Lampenlichtausbeute: | 60 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Birnenform | Filamentlampe: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 7,78* | € 11,31* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 7,79* | € 11,33* | | | | | 12 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 8,52* | € 12,36* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 8,81* | € 12,80* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 9,81* | € 14,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|