Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe MR16 GX5,3 RGB+CCT 32389


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe MR16 GX5,3 RGB+CCT 32389
Artikel-Nr.:
     3517B-97060099
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32389
EAN/GTIN:
     4034451323896
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
Halogenlampe GX5.3
Halogenlampe Sockel GX5.3
NV-Halogenlampe GX5,3

LED-Reflektorlampe MR16 GX5,3 RGB+CCT 32389

RGB-WW Leuchtmittel, Smart LED, steuerbar über Funk und WLAN, für iOS und Android (Steuerung separat bestellbar) Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
12 V
Leistungsfaktor:
0,55
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
280 lm
Lampenlichtausbeute:
70 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,94*
€ 34,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,02*
€ 35,10*
€ 3,90*
ab € 28,55*
€ 39,66*
€ 5,95*
ab € 31,73*
€ 43,78*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,06*
€ 47,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,04*
€ 36,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.