Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 3000K 120Gr. 32531


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-97060116
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     32531
EAN/GTIN:
     4034451325319
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 3000K 120Gr. 32531

energiesparendes Leuchtmittel mit großem Abstrahlwinkel und hoher Lichtausbeute Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
30 mA
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
1,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
120 lm
Lampenlichtausbeute:
80 lm/W
Lichtstärke:
40 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 1,28*
€ 2,12*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1,29*
€ 2,13*
€ 3,90*
ab € 1,45*
€ 2,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1,50*
€ 2,47*
€ 5,95*
ab € 1,64*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,12*
€ 2,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.