| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97060125 Herst.-Nr.: 32542 EAN/GTIN: 4034451325425 |
| |
|
| | |
| LED-Reflektorlampe MR16 GU5,3 6000K 38Gr. 32542 energiesparender LED Spot mit hoher Lichtausbeute Quecksilbergehalt (mg): 0 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 12 V | Nennstrom: | 500 mA | Leistungsfaktor: | 0,4 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 400 lm | Lampenlichtausbeute: | 100 lm/W | Lichtstärke: | 510 cd | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Reflektorform, LED-Reflektorlampe, LEDs mit Stecksockel, Leuchtmittel mit Reflektor, Reflektorform, Reflektorlampe, Leuchtmittel GU5,3, Sockel GU5,3, reflektorlampe led, leds mit stecksockel |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 2,64* | € 4,15* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,65* | € 4,16* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,96* | € 4,58* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 2,98* | € 4,61* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 3,34* | € 5,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|