Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplattenklemme,Hebel 16mm²,grün-gelb 2616-1102/000-016


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Leiterplattenklemme,Hebel 16mm²,grün-gelb 2616-1102/000-016
Artikel-Nr.:
     3517B-97060667
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2616-1102/000-016
EAN/GTIN:
     4066966476422
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme

Leiterplattenklemme,Hebel 16mm²,grün-gelb 2616-1102/000-016

Leiterplattenklemme
Hebel
16 mm²
Rastermaß 10 mm
2-polig
Push-in CAGE CLAMP®
grün-gelb
Weitere Informationen:
Höhe:
33,2 mm
Anzahl der elektrischen Anschlüsse:
2
Anzahl der Etagen:
1
Rastermaß der Anschlüsse:
10 mm
Winkel Leiterplatte/Leiteranschluss:
0°/180° (horizontal)
Bemessungsstrom In:
76 A
Bemessungsspannung:
320 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Überspannungskategorie:
III
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 261,21042*
€ 314,97012*
Frei Haus
ab € 264,87054*
€ 318,01032*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 314,97012*
€ 374,81444
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 307,80*
€ 366,282
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 289,79046*
€ 344,85065
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 283,48002*
€ 337,34122
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 261,21042*
€ 310,8404
pro Packung
1 Packung enthält 54 Stück (ab € 4,83723* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.