Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe GU10 3000K dimmbar 3359-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lampe GU10 3000K dimmbar 3359-1
Artikel-Nr.:
     3517B-97061558
Hersteller:
     DOTLUX
Herst.-Nr.:
     3359-1
EAN/GTIN:
     4260712970923
Suchbegriffe:
LED GU10
LED Leuchtmittel GU10
LED Leuchtmittel Sockel GU10
LED Hochvolt Reflektorlampe

LED-Lampe GU10 3000K dimmbar 3359-1

dimmbare GU10/MR16 Lampe in stimmungsvollem Licht
Weitere Informationen:
Nennspannung:
240 V
Nennstrom:
35 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
410 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
410 lm
Lichtstärke:
660 cd
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 5,86*
€ 8,55*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,87*
€ 8,56*
€ 3,90*
ab € 6,63*
€ 9,66*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,41*
€ 8,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.