Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe 827 E14 LM85201


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Lampe 827 E14 LM85201
LED-Lampe 827 E14 LM85201
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97065176
Hersteller:
     LightMe
Herst.-Nr.:
     LM85201
EAN/GTIN:
     4020856852017
Suchbegriffe:
Kühlschranklampen
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14

LED-Lampe 827 E14 LM85201

LED Leuchtmittel mit kleiner Bauform. Generiert eine angenehme warmweiße Lichtfarbe und zeichnet sich durch Energieeffizienz aus. Leistet bis zu 80 Prozent Energieersparnis im Vergleich zu herkömmlichen Glüh- und Halogenlampen. Sofortiger Start mit 100 Prozent Anfangshelligkeit. Durch gutes Preis-Leistungsverhältnis ideal für Privathaushalte.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,4
Lampenleistung:
1,3 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
150 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
150 lm
Lampenlichtausbeute:
115 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 3,11*
€ 3,11*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,45*
€ 3,87*
5
€ 5,95*
ab € 2,94*
€ 4,19*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,68*
€ 4,19*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 2,73*
€ 4,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LightMe
LM85213
ab € 2,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.