Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stirnteil FLAKE-ED FWS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stirnteil FLAKE-ED FWS
Stirnteil FLAKE-ED FWS
Artikel-Nr.:
     3517B-97065257
Hersteller:
     RIDI Leuchten
Herst.-Nr.:
     0209263AH
EAN/GTIN:
     4029299554168
Suchbegriffe:
Stirnkappe
stirnkappe

Stirnteil FLAKE-ED FWS

Endstirnteil FLAKE, Aluminiumdruckguss, weiß, 1 Stück
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
23 mm
Breite:
150 mm
Höhe:
39 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 9,39*
€ 13,56*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 10,53*
€ 15,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,76*
€ 15,50*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 11,82*
€ 17,02*
€ 3,90*
ab € 11,93*
€ 17,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.