Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Linienlampe S14s 2700K dimm 31907


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Linienlampe S14s 2700K dimm 31907
LED-Linienlampe S14s 2700K dimm 31907
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97066813
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31907
EAN/GTIN:
     4034451319073
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Linienform
LED Linienlampe
Leuchtmittel Stabform
Stabform

LED-Linienlampe S14s 2700K dimm 31907

Normallampen-Prinzip in Stabform. Angenehm warmes und blendfreies Licht für viele Bereiche (Bad, Küche etc) Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
9 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
550 lm
Lampenlichtausbeute:
61 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 15,10*
€ 21,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 15,19*
€ 21,78*
€ 3,90*
ab € 17,15*
€ 24,37*
€ 5,95*
ab € 18,65*
€ 26,31*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 20,49*
€ 28,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,10*
€ 22,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.