Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31871


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31871
LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31871
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97066887
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     31871
EAN/GTIN:
     4034451318717
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Hochvolt Reflektorlampe
LED Reflektorform
LED-Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel

LED-Reflektorlampe PAR16 GU10 2700K 31871

MR16 Spot mit 7 SMD LED in hoher Qualität, ideal für Beleuchtungsdauer 8-10 h Quecksilbergehalt (mg): 0
Weitere Informationen:
Nennspannung:
230 V
Nennstrom:
35 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Lampenleistung:
7,5 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
450 lm
Lampenlichtausbeute:
60 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lampenform:
Reflektor
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,67*
€ 9,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 6,69*
€ 9,71*
€ 3,90*
ab € 7,56*
€ 10,99*
€ 5,95*
ab € 7,67*
€ 11,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,42*
€ 12,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,67*
€ 11,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,85*
€ 10,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,67*
€ 7,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.