Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Kerzenlampe E14 gold RL-C35824CE14FILGold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Kerzenlampe E14 gold RL-C35824CE14FILGold
LED-Kerzenlampe E14 gold RL-C35824CE14FILGold
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97067083
Hersteller:
     Radium
Herst.-Nr.:
     42819841
EAN/GTIN:
     4008597198410
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flackerkerze
Kerzenform
Kerzenlampe
Leuchtmittel Classic B

LED-Kerzenlampe E14 gold RL-C35824CE14FILGold

LED-Kerzenlampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar-gold, nicht dimmbar, Sockel E14. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
35 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
410 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
410 lm
Lampenlichtausbeute:
102 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 4,16*
€ 4,16*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,80*
€ 5,81*
1
€ 8,50*
ab € 3,82*
€ 5,83*
6
€ 5,95*
ab € 4,23*
€ 6,04*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 6,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,81*
€ 6,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.