Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Vintage-Lampe E27 818, dim. 1906LGL80D7,8W818FSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Vintage-Lampe E27 818, dim. 1906LGL80D7,8W818FSM
LED-Vintage-Lampe E27 818, dim. 1906LGL80D7,8W818FSM
Maßzeichnung
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97068073
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4099854090745
EAN/GTIN:
     4099854090745
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Vintage-Lampe E27 818, dim. 1906LGL80D7,8W818FSM

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Dimmbar. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: = 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
48 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
7,8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
360 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
360 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 14,89*
€ 14,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 11,82*
€ 17,59*
4
€ 5,95*
ab € 12,66*
€ 17,71*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 13,26*
€ 18,46*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 13,68*
€ 19,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,24*
€ 19,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,68*
€ 16,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.