Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lampenschirm HQLLEDP3000 LP.SHADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-97068154
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854040863
EAN/GTIN:
     4099854040863
Suchbegriffe:
HQL LED-Ersatz
HQL LED-Ersatzleuchtmittel
LED HQL-Ersatz
LED HQL-Ersatzleuchtmittel

Lampenschirm HQLLEDP3000 LP.SHADE

Zubehör für HQL LED-Lampen. Produkteigenschaften: Optionale Installation zur gezielten Abschattung. Erhältlich für 2000 lm, 3000 lm und 4000 lm HQL LED-Lampen. Produktvorteile: Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität von Anwohnern durch Unterstützung des natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus. Sehr einfache Installation an der Lampe und Ausrichtung in der Leuchte.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
96 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
96 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 2,48*
€ 2,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 1,75*
€ 3,02*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,50*
ab € 1,73*
€ 3,11*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 2,31*
€ 3,73*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,36*
€ 3,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,31*
€ 2,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.