Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Globelampe G125 E27 940, dim. LEDG125100D11W940CL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97068243
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854062162
EAN/GTIN:
     4099854062162
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Globelampe G125 E27 940, dim. LEDG125100D11W940CL

Dimmbare LED-Lampen, klasische Ballform, mit stark reduzierter Blauteil. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Ausstrahlungswinkel: bis zu 300°. Dimmbar. Farbwiedergabeindex Ra: = 90. Produktvorteile: Lampen mit innovativer LED-"
Filament"
-Technologie. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
52 mA
Leistungsfaktor:
0,7
Lampenleistung:
11 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
1521 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1521 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 11,48*
€ 11,48*
10
€ 5,95*
ab € 9,50*
€ 12,91*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 9,99*
€ 15,04*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 10,51*
€ 15,09*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 10,61*
€ 15,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,14*
€ 15,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,61*
€ 12,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.