Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Vintage-Lampe E27 2200K dim V1906GL200D334.8W/22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LED-Vintage-Lampe E27 2200K dim V1906GL200D334.8W/22
LED-Vintage-Lampe E27 2200K dim V1906GL200D334.8W/22
Energielabel
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-97068506
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075761698
EAN/GTIN:
     4058075761698
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Vintage-Lampe E27 2200K dim V1906GL200D334.8W/22

Dimmbare LED-Lampen, Vintage-Edition. Produkteigenschaften: LED-Lampen für Netzspannung. Lampe aus Glas. Lebensdauer: bis zu 15.000 h. Ausstrahlungswinkel: bis zu 360°. Dimmbar. Gute Lichtqualität
Farbwiedergabeindex Ra: = 80
konstanter Farbort. Produktvorteile: Sehr geringer Energieverbrauch. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Einfacher Austausch von Standardglühlampen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
26 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
4,8 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
400 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
400 lm
Lampenlichtausbeute:
83 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
1
€ 4,90*
ab € 49,85*
€ 49,85*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 38,53*
€ 52,13*
4
€ 5,95*
ab € 40,78*
€ 52,29*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 4,95*
ab € 44,62*
€ 56,36*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 45,76*
€ 59,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,05*
€ 69,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,84*
€ 65,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,20*
€ 63,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,57*
€ 61,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,76*
€ 54,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.