Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 f. EVG G13, 865, 600mm MASLEDtube #46644900


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97068759
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46644900
EAN/GTIN:
     8719514466449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 f. EVG G13, 865, 600mm MASLEDtube #46644900

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
20..50 V
Nennstrom:
150..500 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
8 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
1050 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
1050 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,50*
ab € 12,00*
€ 12,00*
16 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 10,12*
€ 13,00*
15 Tage
nicht lagernd
20
€ 7,90*
ab € 11,03*
€ 13,09*
20
€ 5,95*
ab € 11,76*
€ 13,91*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 12,45*
€ 17,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,32*
€ 20,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 8,53*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,75*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,00*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 10,89*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 10,91*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 12,72*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 12,69*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 12,69*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 11,66*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,66*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,31*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 12,79*
Ähnlich
Philips
46704000
ab € 14,27*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 14,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.