Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T8 f. EVG G13, 865, 1500mm MASLEDtube #46704000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97068768
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     46704000
EAN/GTIN:
     8719514467040
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED G13
LED Leuchtmittel G13
LED Leuchtmittel Sockel G13
LED Röhre

LED-Tube T8 f. EVG G13, 865, 1500mm MASLEDtube #46704000

Die Philips MASTER LEDtube HF InstantFit EVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am EVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
30..80 V
Nennstrom:
300..750 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
24 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
3700 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3700 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
20
Frei Haus
ab € 15,07*
€ 17,60*
1
€ 8,50*
ab € 19,17*
€ 19,17*
2 Tage
16
1
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 20,11*
3 Tage
20
1
€ 6,40*
ab € 14,44*
€ 20,24*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 16,95*
€ 23,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,29*
€ 27,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,80*
€ 23,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,95*
€ 20,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
46640100
ab € 8,57*
Ähnlich
Philips
46642500
ab € 9,65*
Ähnlich
Philips
46644900
ab € 9,99*
Ähnlich
Philips
46684500
ab € 11,47*
Ähnlich
Philips
46686900
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46688300
ab € 11,58*
Ähnlich
Philips
46690600
ab € 13,69*
Ähnlich
Philips
46692000
ab € 13,50*
Ähnlich
Philips
46694400
ab € 13,86*
Ähnlich
Philips
46696800
ab € 12,67*
Ähnlich
Philips
46698200
ab € 12,67*
Ähnlich
Philips
46700200
ab € 12,21*
Ähnlich
Philips
46702600
ab € 12,80*
Ähnlich
Philips
46706400
ab € 15,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.