Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Globelampe E27 ZigBee, 824, dim. SMART #4058075729247


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97068786
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4058075729247
EAN/GTIN:
     4058075729247
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Globeform

LED-Globelampe E27 ZigBee, 824, dim. SMART #4058075729247

Klassische Globe-Form mit Glühwendel-Design mit Zigbee-Technologie. Produkteigenschaften: Steuerung über kompatibles Smart-Home-System (Gateway und App). Steuerung über Sprachsteuerung verfügbar: Google Assistant oder Amazon Alexa, je nach verwendetem Smart-Home-System. Netzwerkprotokoll: ZigBee 3.0. Dimmbar. Lebensdauer: bis zu 20.000 h. Für vollen Funktionsumfang Verbindung mit einem kompatiblen Smart Home System (Gateway und App) notwendig.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
220..240 V
Nennstrom:
34 mA
Leistungsfaktor:
0,5
Lampenleistung:
6 W
Spannungsart:
AC
Lichtstrom:
680 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
680 lm
Lampenlichtausbeute:
113 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,90*
ab € 15,49*
€ 15,49*
4
€ 5,95*
ab € 14,16*
€ 19,65*
1
€ 4,00*
ab € 14,16*
€ 20,00*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 14,85*
€ 20,97*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 14,82*
€ 21,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,97*
€ 24,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,59*
€ 24,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.