| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97068794 Herst.-Nr.: 43820083 EAN/GTIN: 4008597200830 |
| | |
|
| | |
| LED Essence Tropfenform Filament RL-D40 840/C/E14 FIL LED-Tropfenlampe zum Austausch mit Glühlampen, Glaskolben klar, nicht dimmbar, Sockel E14. LED-Licht enthält keine UV- oder IR-Strahlung. Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 220..240 V | Leistungsfaktor: | 0,5 | Lampenleistung: | 4 W | Spannungsart: | AC | Lichtstrom: | 470 lm | Bemessungslichtstrom nach IEC 62612: | 470 lm | Lampenlichtausbeute: | 117 lm/W | Farbwiedergabeindex CRI: | 80-89 | Lampenform: | Kugel | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: LED Tropfen, LED Tropfenform, LED Tropfenlampe, Leds mit Schraubsockel, Leuchtmittel E14, Sockel E14, Leuchtmittel Tropfenform, Tropfenlampe, led tropfen e14 4000k, led tropfen, led tropfen e14 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 16,48002* | € 23,71002* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 16,566* | € 23,83602* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 18,75* | € 26,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 6 Stück (ab € 2,74667* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|