Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchgangsklemme 2250-305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, 0,14-1,5 mm², 1-polig, 13.5 A
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, 0,14-1,5 mm², 1-polig, 13.5 A
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, 0,14-1,5 mm², 1-polig, 13.5 A
2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme, Push-in-Anschluss, 0,14-1,5 mm², 1-polig, 13.5 A
Artikel-Nr.:
     3517B-97068811
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2250-305
EAN/GTIN:
     4066966311419
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
durchgangsklemmen wago
durchgangsklemme

Durchgangsklemme 2250-305

2-Leiter-Mini-Durchgangsklemme
mit Drücker
1 mm²
Endklemme mit Befestigungsflansch
seitliche und mittige Beschriftung
mit Prüföffnung
Push-in CAGE CLAMP®
1,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
ja
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,5..0,75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,14..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,14..1 mm²
Bemessungsstrom In:
13,5 A
Bemessungsspannung:
500 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,5091*
€ 0,6791*
16 Tage
unbekannt
100
€ 5,90*
ab € 0,5021*
€ 0,6821*
100
Frei Haus
ab € 0,5242*
€ 0,6942*
25 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,6522*
€ 0,8618*
1
€ 6,90*
ab € 0,54*
€ 0,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6791*
€ 0,80813
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6191*
€ 0,73673
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5891*
€ 0,70103
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,5091*
€ 0,60583
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 67,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,75*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8796*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,766*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9604*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8304*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,17*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 1,19945*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-409/000-005
ab € 1,40345*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-005
ab € 52,12*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-006
ab € 52,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.