Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Tube T5 f. EVG 830, 1449mm TUBET5HFHO49P 26W830


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Energielabel
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97069694
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     4099854029110
EAN/GTIN:
     4099854029110
Suchbegriffe:
LED Röhre
LED Tube
Leuchtmittel G53
Sockel G53

LED-Tube T5 f. EVG 830, 1449mm TUBET5HFHO49P 26W830

LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte. Produkteigenschaften: Retrofit-Ersatz von bestehenden T5-Lampen an HF-Vorschaltgeräten. Lampenröhre aus Glas mit Splitterschutz für Anwendungen z.B. in der Lebensmittelindustrie. Hohe Farbkonsistenz: = 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Lebensdauer: bis zu 50.000 h. Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM =0,4 / PstLM = 1).
Weitere Informationen:
Nennspannung:
50..90 V
Nennstrom:
460 mA
Leistungsfaktor:
0,9
Lampenleistung:
26 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
nein
Lichtstrom:
3600 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
3600 lm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: led röhre
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
100
10
€ 4,90*
ab € 19,95*
€ 19,95*
1
€ 5,95*
ab € 15,52*
€ 21,71*
11 Tage
24
1
€ 6,90*
ab € 15,63*
€ 22,67*
1 Tag
10
1
€ 5,90*
ab € 17,33*
€ 23,78*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,44*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,25*
€ 30,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,22*
€ 30,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,99*
€ 27,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,18*
€ 26,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.