Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lampe E40 740 MASLED SON #44901500


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Energielabel
Artikel-Nr.:
     3517B-97069937
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     44901500
EAN/GTIN:
     8719514449015
Suchbegriffe:
LED Birne
LED Birnenform
LED Birnenlampe
LED E40

LED-Lampe E40 740 MASLED SON #44901500

Philips Master LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
80..90 V
Nennstrom:
1760 mA
Lampenleistung:
65 W
Spannungsart:
AC
Geeignet für EVG:
nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:
ja
Lichtstrom:
12000 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612:
12000 lm
Lampenlichtausbeute:
184 lm/W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 115,51*
€ 139,71*
6
€ 5,95*
ab € 124,06*
€ 141,15*
18 Tage
unbekannt
6
Frei Haus
ab € 126,10*
€ 144,18*
19 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,90*
ab € 127,04*
€ 145,35*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 143,66834*
€ 162,10834*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 162,10834*
€ 192,90892
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,17834*
€ 187,04222
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,66834*
€ 170,96532
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 972,65004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
44921300
ab € 112,28*
Ähnlich
Philips
44923700
ab € 113,63*
Ähnlich
Philips
44903900
ab € 48,33*
Ähnlich
Philips
44905300
ab € 48,65*
Ähnlich
Philips
44909100
ab € 58,03*
Ähnlich
Philips
44911400
ab € 59,86*
Ähnlich
Philips
44915200
ab € 77,53*
Ähnlich
Philips
44917600
ab € 76,79*
Ähnlich
Philips
44899500
ab € 114,97*
Ähnlich
Philips
44887200
ab € 51,82*
Ähnlich
Philips
44889600
ab € 47,04*
Ähnlich
Philips
44891900
ab € 57,72*
Ähnlich
Philips
44893300
ab € 57,93*
Ähnlich
Philips
44895700
ab € 77,50*
Ähnlich
Philips
44897100
ab € 83,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.