Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene ni-mt 1800mm 24650


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromschiene ni-mt 1800mm 24650
Stromschiene ni-mt 1800mm 24650
Artikel-Nr.:
     3517B-97150396
Hersteller:
     Fischer & Honsel
Herst.-Nr.:
     24650
EAN/GTIN:
     4003694246507
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene

Stromschiene ni-mt 1800mm 24650

Geeignet für 2-Phasen Hochvolt-Schienensystem
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
2
Nennspannung:
230 V
Max. elektrische Belastbarkeit pro Phase:
1800 W
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Nickel
Biegbar:
nein
Länge:
1800 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 76,55*
€ 98,10*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 76,64*
€ 98,19*
€ 5,95*
ab € 94,98*
€ 120,41*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,10*
€ 116,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,75*
€ 115,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,37*
€ 111,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,47*
€ 106,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,55*
€ 91,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.