Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunststoff-Abdeckprofil matt 200cm KAM 200


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kunststoff-Abdeckprofil matt 200cm KAM 200
Kunststoff-Abdeckprofil matt 200cm KAM 200
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-97151666
Hersteller:
     EVN
Herst.-Nr.:
     KAM200
EAN/GTIN:
     4037293364485
Suchbegriffe:
LED-Streifen Einbauprofil Abdeckung
Profilabdeckung für LED-Streifen Pr...
Leuchtenprofil
Netztrafo

Kunststoff-Abdeckprofil matt 200cm KAM 200

Abdeckung passend für verschiedene Aluminiumprofile. Durch die opale (matte) Abdeckung wird die tatsächliche Lichtausbeute des LED-Strips zwar verringert, jedoch gleichzeitig eine sehr gleichmäßige, homogene Lichtverteilung erreicht, wobei die einzelnen LED-Chips der im Profil verbauten LED-Strips kaum oder gar nicht zu erkennen sind. Technische Daten: Material: UV-beständiges PMMA, Transmissionsgrad: ca.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
2000 mm
Breite:
15 mm
Höhe:
8 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
14
pro Stück
€ 69,00*
ab € 16,75*
€ 20,24*
Lager 3517
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 16,69*
€ 23,15*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 7,90*
ab € 17,09*
€ 23,48*
21 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 18,62*
€ 25,59*
1
pro Stück
€ 3,90*
ab € 19,09*
€ 26,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,67*
€ 26,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,17*
€ 24,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.