| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97170032 Herst.-Nr.: 577969 EAN/GTIN: 4001233577969 |
|
|
| | |
| LED-Tannengirlande 270cm 577969 LED-Tannengirlande, 120 warmweiße LEDs, Außen-Transformator (TÜV/GS) , Zuleitung 5m, Kabel grün Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Ausführung: | sonstige | Anzahl der Lichtpunkte: | 120 | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Geeignet für Außengebrauch: | ja | Gesamtlänge: | 2,7 m | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 41 Tage | | | 6 | | € 4,90* | ab € 24,90* | € 31,82* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,00* | ab € 24,87* | € 34,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|