| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 3517B-97170113 Herst.-Nr.: 44066 EAN/GTIN: 4027007440666 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Deckenleuchte LED 16W 3000K 1300lm 44066 Außendurchmesser 300 mm, Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 1300 lm, Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 nein , Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels A++, A+, A (LED) , Energieeffizienzklassen-Spektrum A++ bis E , Farbtemperatur 3000...3000 K, Geeignet für Anbaumontage ja , Geeignet für Deckenmontage ja , Geeignet für Einbaumontage nein , Geeignet für Leuchtmittelanzahl 1 , Geeignet für Lichtbandkonfiguration nein , Geeignet für Notlicht nein , Geeignet für Pendelaufhängung ja , Geeignet für Wandmontage nein , Gehäusefarbe sonstige , Höhe/Tiefe 50 mm, Leuchtmittel LED nicht austauschbar , Lichtaustritt direkt , Lichtfarbe weiß , Max. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | F | Geeignet für Wandmontage: | nein | Geeignet für Deckenmontage: | ja | Geeignet für Einbaumontage: | nein | Geeignet für Anbaumontage: | ja | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |