Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischleuchte 1xG9 max. 48W 58146080


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-97170834
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     58146080
EAN/GTIN:
     4251433920823
Suchbegriffe:
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
Schreibtisch

Tischleuchte 1xG9 max. 48W 58146080

Tischleuchte, mit Stoffschirm, schwarz / Schirm schwarz, rund. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Tischleuchte mit Stoffschirm, Kopf 180° schwenkbar, Schirmmaterial: Chintz, Oberfläche: schwarz gepulvert. Höhe: 450 mm, ca. 1.250 mm sichtbare, schwarze Zuleitung mit Schnur zwischen Handschalter und Euroflachstecker.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Art der Leuchte:
Wohnraumleuchte
Montageart:
Standfuß
Geeignet für Wandmontage:
nein
Höhenverstellbar:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
G9
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 359,94*
€ 359,94*
31 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 316,55*
€ 369,70*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 320,64*
€ 372,65*
€ 8,50*
ab € 320,87*
€ 374,73*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 328,46*
€ 382,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 382,10*
€ 454,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,12*
€ 449,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 364,66*
€ 433,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,62*
€ 423,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 328,46*
€ 390,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58106020
ab € 246,11*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
58167150
ab € 203,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.