| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-97185019 Herst.-Nr.: 2385-13 EAN/GTIN: 4012248373767 |
| |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte 2700-5000K, anthr 2385-13 ZigBee-fähig, inkl. Infrarot-Fernbedienung Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015: | nicht erforderlich | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Leuchtmittel: | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel: | ja | Gehäusefarbe: | anthrazit | Dimmung Zigbee: | ja | Max. Systemleistung: | 26 W | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1: | 3000 lm | Lichtfarbe: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 167,64* | € 209,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 168,46* | € 210,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|