Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, ws 1007407


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, ws 1007407
LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, ws 1007407
Artikel-Nr.:
     3517B-97186919
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007407
EAN/GTIN:
     4024163277600
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Bad-Einbauleuchte
Badeinbauleuchte

LED-Deckeneinbauleuchte 3000K, ws 1007407

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Deckeneinbauleuchte mit noch mehr Modularität für ein individuelles Erlebnis Licht. Dabei gibt es Topseller wie die NEW TRIA® 68 gleich als komplettes Set. Für lichtgestalterische Möglichkeiten sorgt das integrierte LED MODUL, das mit verschiedenen Lichtfarben (2700K/3000K) und einem Abstrahlwinkel von 38° erhältlich ist.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Anbaumontage:
nein
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Geeignet für Stromschienenmontage:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 28,51*
€ 38,79*
€ 8,50*
ab € 41,40*
€ 41,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,74*
€ 41,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 33,16*
€ 44,78*
37 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 34,72*
€ 46,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,03*
€ 52,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,57*
€ 49,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,16*
€ 39,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SLV
1007406
ab € 28,55*
Ähnlich
SLV
1007399
ab € 22,29*
Ähnlich
SLV
1007397
ab € 22,42*
Ähnlich
SLV
1007395
ab € 22,43*
Ähnlich
SLV
1007387
ab € 22,37*
Ähnlich
SLV
1007385
ab € 22,39*
Ähnlich
SLV
1007393
ab € 22,21*
Ähnlich
SLV
1007401
ab € 26,45*
Ähnlich
SLV
1007389
ab € 22,38*
Ähnlich
SLV
1007403
ab € 26,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.