Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckeneinbauring weiß 1007337


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deckeneinbauring weiß 1007337
Deckeneinbauring weiß 1007337
Artikel-Nr.:
     3517B-97186965
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1007337
EAN/GTIN:
     4024163276528

Deckeneinbauring weiß 1007337

Entdecken Sie die neue Generation unserer NEW TRIA® Serie und konfigurieren Sie ein individuelles Erlebnis Licht. Ein modulares Element ist der quadratische oder runde Einbauring, der als schwenkbare, schwenk- und rotierbare oder rundum geschützte IP 65 Version erhältlich ist. In den Farben Schwarz, Weiß, Roségold oder gebürstetem Aluminium fügt er sich harmonisch in jedes Raumambiente ein.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Abdeckung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
83 mm
Breite:
83 mm
Höhe:
35,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 14,82*
€ 21,41*
€ 8,50*
ab € 21,54*
€ 21,54*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,14*
€ 22,99*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 17,47*
€ 24,51*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 19,00*
€ 26,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,11*
€ 28,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1007422
ab € 23,24*
Zubehör
SLV
1007384
ab € 18,62*
Zubehör
SLV
1007383
ab € 18,58*
Zubehör
SLV
1007382
ab € 18,62*
Zubehör
SLV
1007432
ab € 31,32*
Zubehör
SLV
1007283
ab € 2,52*
Zubehör
SLV
1007381
ab € 18,70*
Zubehör
SLV
1007421
ab € 23,05*
Zubehör
SLV
1007431
ab € 31,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.