Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7
Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7
Artikel-Nr.:
     3517B-97255282
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1410084
EAN/GTIN:
     4046356776325
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
Kabeleinsteckstutzen

Kabeltülle 6-7mm, geschlitzt CES-SRG-BK-2X7

Kabeltülle, Anzahl der Leitungen: 2, Länge: 29,5 mm, Breite: 19,5 mm, Höhe: 17 mm, Leitungsaußendurchmesser: 2x 6 mm ... 7 mm
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
7 mm
Ausführung:
offen
Dichtbereich:
6..7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Halogenfrei:
nein
Farbe:
schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,45*
ab € 1,87*
€ 2,62*
13 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,86*
€ 2,63*
Lager 3517
10
pro Stück
€ 5,00*
ab € 1,944*
€ 2,714*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 2,76*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 2,03*
€ 2,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,714*
€ 3,22966
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,614*
€ 3,11066
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,434*
€ 2,89646
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,274*
€ 2,70606
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,944*
€ 2,31336
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,14* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.